ITEM - IT2LDAOM3012 CAVO F.O. LOOSE OM3 DIEL. 12 FIBRE LSZH - LDAOM3012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 12
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM3
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449078651845
Artikelnummer
IT2LDAOM3012
Herstellernummer
LDAOM3012
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
6 mm


