ITEM - IT2LDAOM2004P CAVO F.O. LOOSE OM2 DIEL. 4 FIBRE PE - LDAOM2004P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Faserart - Multimode 50/125
Kategorie - OM2
Mit Nagetierschutz - ja
Packung
1 M
EAN
7449078794788
Artikelnummer
IT2LDAOM2004P
Herstellernummer
LDAOM2004P
Hersteller
IT2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Nagetierschutz:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
6 mm


