ITEM - IT280900-24 CASSETTO ESTR. CON 24 BUSSOLE SC DUPLEX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077259011
Artikelnummer
IT280900-24
Herstellernummer
80900-24
Hersteller
IT2
Cassetto ottico predisposto per montare fino a 24 bussole SC Duplex e LC Quad. Profondità 252 mm, realizzato in lamiera d’acciaio, offre un vassoio particolarmente ampio e comodo per la gestione delle scorte di fibra. Possibilità di impiegare contemporaneamente due cartoline porta giunti per un massimo di 48 fibre su un’altezza di 1 unità Rack. Ogni pannello risulta dotato di doppio sistema di identificazione con numerazione consecutiva e talloncino bianco a scrivere. Ai lati sono previste due clips ad incastro necessarie per bloccare il vassoio alla struttura e facilmente apribili per l’estrazione a slitta del vassoio centrale. Disponibili nelle versioni vuoto e precaricato con bussole.