Startseite

ITEM - IT280700-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC MM SIMPLEX - 80700-24

KopierenKopieren
ITEM - IT280700-24 CASSETTO ESTR. 24 BUSSOLE SC MM SIMPLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp außen - SC

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072533895

Artikelnummer

IT280700-24

Herstellernummer

80700-24

Hersteller

IT2

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp außen:

SC

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9001

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

200 mm

Cassetto estraibile completo di 24 bussole SC MM SIMPLEX