ITEM - IT260143 PATCH PANEL 24 P. F/UTP RJ45 CAT.6 GR - 60143
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - ja
Kategorie - 6
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
7449078525924
Artikelnummer
IT260143
Herstellernummer
60143
Hersteller
IT2
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pannello di permutazione schermato precaricato con 24 prese F/UTP RJ45 cat. 6 grigio


