Startseite

ITEM - IT260112 PATCH PANEL STACK 24 P U/UTP RJ45 CAT.6 - 60112

KopierenKopieren
ITEM - IT260112 PATCH PANEL STACK 24 P U/UTP RJ45 CAT.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078525900

Artikelnummer

IT260112

Herstellernummer

60112

Hersteller

IT2

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Pannello di permutazione UTP stackable completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.6 cololre: Nero varianti: 60112G Pannello di permutazione UTP stackable completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.6 (Grigio) 60112R Pannello di permutazione UTP stackable completo di24 prese U/UTP RJ45 cat.6 (Rosso) 60112B Pannello di permutazione UTP stackable completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.6 (Blu)