Startseite

ITEM - IT250143 PAN. SCH. 24 PRESE F/UTP RJ45 CAT.5E GR - 50143

KopierenKopieren
ITEM - IT250143 PAN. SCH. 24 PRESE F/UTP RJ45 CAT.5E GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 5E

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078525825

Artikelnummer

IT250143

Herstellernummer

50143

Hersteller

IT2

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

5E

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

grau

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Pannello di permutazione schermato precaricato con 24 prese F/UTP RJ45 cat. 5E grigio