Startseite

ITEM - IT240101 PRESA RJ12 U/UTP CAT. 3 - AUTOCRIMPANTE - 40101

KopierenKopieren
ITEM - IT240101 PRESA RJ12 U/UTP CAT. 3 - AUTOCRIMPANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ12 6(6)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 3

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071772943

Artikelnummer

IT240101

Herstellernummer

40101

Hersteller

IT2

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ12 6(6)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

3

Farbe:

schwarz

Prese keystone 6/6c. RJ12. Terminazione universale IDC 110. Conduttori in bronzo nichelato placcati in oro. Sistema di connessione EIA/TIA 68A e 68B. Rispondenti alle normative EIA/TIA 68-B.2, ISO/IEC 11801, EN 017 -1. non schermata U/UTP