Startseite

ITEM - IT220195N ARMADIO A PAVIMENTO 600X1000 24 U NE - 20195N

KopierenKopieren
ITEM - IT220195N ARMADIO A PAVIMENTO 600X1000 24 U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079455428

Artikelnummer

IT220195N

Herstellernummer

20195N

Hersteller

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versioni colore Nero RAL 9005 ad effetto bucciato, prevedono la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 1185