Startseite

ITEM - IT220194N ARMADIO A PAVIMENTO 800X1000 47 U NE - 20194N

KopierenKopieren
ITEM - IT220194N ARMADIO A PAVIMENTO 800X1000 47 U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024290288

Artikelnummer

IT220194N

Herstellernummer

20194N

Hersteller

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versioni colore Nero RAL 9005 ad effetto bucciato, prevede la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 2185