Startseite

ITEM - IT220183 ARMADIO A PAVIMENTO 800X800 42 U GR - 20183

KopierenKopieren
ITEM - IT220183 ARMADIO A PAVIMENTO 800X800 42 U GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078617629

Artikelnummer

IT220183

Herstellernummer

20183

Hersteller

IT2

Armadi a pavimento con grado di protezione IP30 e portata statica a pieno carico di 700Kg disponibili nelle versioni colore Grigio RAL 7035 ad effetto bucciato, prevede la struttura portante in lamiera di acciaio 15/10 totalmente smontabile con la possibilità di usufruire di uno zoccolo (accessorio opzionale) ad applicazione ad incastro facile da montare ma soprattutto utile per la messa in piano dell’armadio mediante la regolazione dei piedini contenuti all’interno del kit. Altezza “H” (mm) 1985