ITEM - IT220150 ARMADIO A PAVIMENTO 600X600 24 U GR - 20150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 24
Breite - 600 mm
Farbe - grau
Höhe - 1185 mm
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078617506
Artikelnummer
IT220150
Herstellernummer
20150
Hersteller
IT2
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1185 mm
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
600 mm
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Türen:
1
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035