ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNEM100 RG 58 RED NERO MAT.100 FCA - TY58RNEM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 2.9 mm
Durchmesser Innenleiter - 3.8 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 18 Ohm
Packung
500 M
EAN
8029427002918
Artikelnummer
ITCTY58RNEM100
Herstellernummer
TY58RNEM100
Hersteller
ITC
Durchmesser Außenleiter:
2.9 mm
Durchmesser Innenleiter:
3.8 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
18 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


