ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58RNE1000 RG 58 RED NERO BOB.1000 FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 2.9 mm
Innenleiter-Durchmesser - 3.8 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 18 Ohm
Packung
1000 M
EAN
8029427002888
Artikelnummer
ITCTY58RNE1000
Herstellernummer
TY58RNE1000
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
2.9 mm
Innenleiter-Durchmesser:
3.8 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
18 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


