ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY58R RG 58 RED NERO - TY58R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 2.9 mm
Durchmesser Innenleiter - 3.8 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 18 Ohm
Packung
1 M
EAN
7449073480495
Artikelnummer
ITCTY58R
Herstellernummer
TY58R
Hersteller
ITC
Durchmesser Außenleiter:
2.9 mm
Durchmesser Innenleiter:
3.8 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
18 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


