Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-59 RG 59 NERO - TY-59

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-59 RG 59 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 3.7 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 0.58 mm

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449071163840

Artikelnummer

ITCTY-59

Herstellernummer

TY-59

Hersteller

ITC

Durchmesser Außenleiter:

3.7 mm

Durchmesser Innenleiter:

0.58 mm

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.