ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCTY-58NE1000 RG 58 A/U NERO BOB.1000 FCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 2.95 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.18 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 50 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
8029427002932
Artikelnummer
ITCTY-58NE1000
Herstellernummer
TY-58NE1000
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
2.95 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.18 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


