ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL75 SAT 75 OHM SAT LSZH DIGITAL - SAL75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Durchmesser Außenleiter - 7 mm
Außenleiter-Material - Kupfer
Außenleiter-Form - Folie + Geflecht
Packung
1 M
EAN
7449075432195
Artikelnummer
ITCSAL75
Herstellernummer
SAL75
Hersteller
ITC
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Durchmesser Außenleiter:
7 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Mantel-Farbe:
grau
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
7 mm



