Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL-3GZM100 SAT 300 LSZH DIGITAL GRIGIO MAT.100 ECA - SAL-3GZM100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm

  • Außenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Form - Folie + Geflecht

Packung

  • 500 M

EAN

8029427000167

Artikelnummer

ITCSAL-3GZM100

Herstellernummer

SAL-3GZM100

Hersteller

ITC

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Durchmesser Außenleiter:

4.8 mm

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Mantel-Farbe:

grau

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, idonei per installazioni in locali pubblici quali: scuole, alberghi, ospedali, banche, teatri, uffici pubblici, aeroporti, metro. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.