ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL-3GZB500 SAT 300 LSZH DIGITAL GRIGIO BOB.500 ECA - SAL-3GZB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - grau
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
500 M
EAN
8029427000150
Artikelnummer
ITCSAL-3GZB500
Herstellernummer
SAL-3GZB500
Hersteller
ITC
Durchmesser Außenleiter:
4.8 mm
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
grau
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm


