Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSADISBIM100 DIGITAL SAT GJ BIANCO MAT.100 ECA - SADISBIM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSADISBIM100 DIGITAL SAT GJ BIANCO MAT.100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Packung

  • 500 M

EAN

8029427000723

Artikelnummer

ITCSADISBIM100

Herstellernummer

SADISBIM100

Hersteller

ITC

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

4.8 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Wellenwiderstand:

16 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.