ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD80BIM100 SAT EXTRA 80 DIGITAL GJ BIANCO MAT.100 E - SAD80BIM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Außenleiter - 3.5 mm
Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 16 Ohm
Packung
500 M
EAN
8029427000419
Artikelnummer
ITCSAD80BIM100
Herstellernummer
SAD80BIM100
Hersteller
ITC
Durchmesser Außenleiter:
3.5 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.8 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
16 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
5 mm


