Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIMC200 SAT D 39 BIANCO MAT.200 ECA - SAD39BIMC200

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD39BIMC200 SAT D 39 BIANCO MAT.200 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 3.5 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 0.8 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 25 Ohm

Packung

  • 200 M

EAN

8029427026099

Artikelnummer

ITCSAD39BIMC200

Herstellernummer

SAD39BIMC200

Hersteller

ITC

Durchmesser Außenleiter:

3.5 mm

Durchmesser Innenleiter:

0.8 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

25 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.