ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD29BIM100 SAT D 29 6,6 BIANCO MAT.100 ECA - SAD29BIM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm
Außenleiter-Material - Aluminium
Packung
500 M
EAN
8029427001652
Artikelnummer
ITCSAD29BIM100
Herstellernummer
SAD29BIM100
Hersteller
ITC
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
4.8 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Wellenwiderstand:
30 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


