ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAD29BIBC100 SAT D 29 6,6 BIANCO BOB. PLAST. 100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm 
- Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm 
- Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig 
- Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC) 
- Wellenwiderstand - 30 Ohm 
Packung
- 400 M 
EAN
8029427028666
Artikelnummer
ITCSAD29BIBC100
Herstellernummer
SAD29BIBC100
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
4.8 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
30 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm


