Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA59DREM100 SAT CCS 59 DIGITAL CW GJ ROSSO MAT.100 E - SA59DREM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA59DREM100 SAT CCS 59 DIGITAL CW GJ ROSSO MAT.100 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.81 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 3.5 mm

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Packung

  • 100 M

EAN

8029427014836

Artikelnummer

ITCSA59DREM100

Herstellernummer

SA59DREM100

Hersteller

ITC

Durchmesser Innenleiter:

0.81 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

3.5 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

rot

Wellenwiderstand:

16 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Distribuzione di "segnali digitali"multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.