Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA59DGIM100 SAT CCS 59 DIGITAL CW GJ GIALLO MAT.100 - SA59DGIM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA59DGIM100 SAT CCS 59 DIGITAL CW GJ GIALLO MAT.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 3.5 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 0.81 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 16 Ohm

Packung

  • 1 M

EAN

8029427014850

Artikelnummer

ITCSA59DGIM100

Herstellernummer

SA59DGIM100

Hersteller

ITC

Durchmesser Außenleiter:

3.5 mm

Durchmesser Innenleiter:

0.81 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

16 Ohm

Mantel-Farbe:

gelb

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Distribuzione di "segnali digitali"multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.