Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA300BIMC100 SAT 300 BIANCO MATASSE 100 ECA - SA300BIMC100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA300BIMC100 SAT 300 BIANCO MATASSE 100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 4.8 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 20 Ohm

Packung

  • 400 M

EAN

8029427031178

Artikelnummer

ITCSA300BIMC100

Herstellernummer

SA300BIMC100

Hersteller

ITC

Durchmesser Außenleiter:

4.8 mm

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

20 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.