Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59BI1000 C.C.S. 59 BIANCO BOB.1000 ECA - SA-59BI1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59BI1000 C.C.S. 59 BIANCO BOB.1000 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.81 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 3.5 mm

  • Außenleiter-Material - Aluminium

Packung

  • 1000 M

EAN

8029427038269

Artikelnummer

ITCSA-59BI1000

Herstellernummer

SA-59BI1000

Hersteller

ITC

Durchmesser Innenleiter:

0.81 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

3.5 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Wellenwiderstand:

19 Ohm

Außendurchmesser ca.:

5 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.