Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNEB500 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.500 ECA - RG59BNEB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG59BNEB500 RG MIL M - 17/29 RG 59 NERO BOB.500 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 3.7 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 0.58 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 14 Ohm

Packung

  • 500 M

EAN

8029427002444

Artikelnummer

ITCRG59BNEB500

Herstellernummer

RG59BNEB500

Hersteller

ITC

Durchmesser Außenleiter:

3.7 mm

Durchmesser Innenleiter:

0.58 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

14 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Distribuzione di segnali analogici per applicazioni video e TVCC.