ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCRG11ANEM100 RG MIL M - 17/6 RG 11 NERO MAT.100 ECA - RG11ANEM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 0.4 mm
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - schwarz
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
8029427002345
Artikelnummer
ITCRG11ANEM100
Herstellernummer
RG11ANEM100
Hersteller
ITC
Durchmesser Innenleiter:
0.4 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Außendurchmesser ca.:
10.3 mm


