ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCNP315AMM100 COLLEG.ELETTROUT. 3X1,50 ARANCIO M.100 F - NP315AMM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 3
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - ja
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2385 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 841 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8029427010661
Artikelnummer
ITCNP315AMM100
Herstellernummer
NP315AMM100
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...75 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V