ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCNP-31AMM100 COLLEG.ELETTROUT. 3X1,00 ARANCIO M.100 F - NP-31AMM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
100 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.385 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029427010630
Artikelnummer
ITCNP-31AMM100
Herstellernummer
NP-31AMM100
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...75 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5...75 °C
Nennspannung U:
750 V


