Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFK-31VZM100 FK 3X1,00 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1, - FK-31VZM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFK-31VZM100 FK 3X1,00 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca

  • Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten - d1

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 100 M

EAN

8029427519089

Artikelnummer

ITCFK-31VZM100

Herstellernummer

FK-31VZM100

Hersteller

ITC

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione da interferenze elettromagnetiche. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.