Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPNM100 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO M100 - 6UNDHPNM100

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPNM100 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 100 M

EAN

8029427027768

Artikelnummer

ITC6UNDHPNM100

Herstellernummer

6UNDHPNM100

Hersteller

ITC

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

70 %

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.