ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPNB500 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO B500 - 6UNDHPNB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Packung
500 M
EAN
8029427031079
Artikelnummer
ITC6UNDHPNB500
Herstellernummer
6UNDHPNB500
Hersteller
ITC
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
Kategorie:
6
NVP-Wert:
70 %