ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPN1000 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
8029427018063
Artikelnummer
ITC6UNDHPN1000
Herstellernummer
6UNDHPN1000
Hersteller
ITC
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
70 %