ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44UEDPNM100 4X2 AWG 24 UTP CAT 5E DG PE NERO M.100 F - 44UEDPNM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.51 mm
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Packung
100 M
EAN
8029427027898
Artikelnummer
ITC44UEDPNM100
Herstellernummer
44UEDPNM100
Hersteller
ITC
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
68 %


