ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FEDPNM100 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO M.100 F - 44FEDPNM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
8029427017011
Artikelnummer
ITC44FEDPNM100
Herstellernummer
44FEDPNM100
Hersteller
ITC
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.52 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
70 %


