ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FEDPN1000 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO 1000 FC - 44FEDPN1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.52 mm
Ader-Zahl - 8
Verseilelement - Paare
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Packung
1000 M
EAN
8029427016991
Artikelnummer
ITC44FEDPN1000
Herstellernummer
44FEDPN1000
Hersteller
ITC
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.52 mm
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
7.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Kategorie:
5E
NVP-Wert:
70 %


