Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FED 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO - 44FED

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FED 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiterdurchmesser - 0.52 mm

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilelement - Paare

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine

Packung

  • 1 M

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.52 mm

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Kategorie:

5E

NVP-Wert:

70 %

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.