Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7YGRB500 2X2 AWG24 FLEX S(FTP) MBUS GRIGIO B500 E - 24S7YGRB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7YGRB500 2X2 AWG24 FLEX S(FTP) MBUS GRIGIO B500 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029427015543

Artikelnummer

ITC24S7YGRB500

Herstellernummer

24S7YGRB500

Hersteller

ITC

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.