ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7Y 2X2 AWG24 FLEX S(FTP) MBUS PVC GRIGIO AF - 24S7Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe - grau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449072250365
Artikelnummer
ITC24S7Y
Herstellernummer
24S7Y
Hersteller
ITC
Ader-Zahl:
4
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...80 °C
NVP-Wert:
68 %


