Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPN1000 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.1000 FC - 24S7DPN1000

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPN1000 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.1000 FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - Paare

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1000 M

EAN

8029427026907

Artikelnummer

ITC24S7DPN1000

Herstellernummer

24S7DPN1000

Hersteller

ITC

Leiter-Oberfläche:

blank

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

68 %

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.