Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC10F7YGOB500 1X2 AWG20 FLEX FTP PVC GRIGIO OR B.500 E - 10F7YGOB500

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC10F7YGOB500 1X2 AWG20 FLEX FTP PVC GRIGIO OR B.500 E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8029427042518

Artikelnummer

ITC10F7YGOB500

Herstellernummer

10F7YGOB500

Hersteller

ITC

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...80 °C

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.