ITALWEBER SPA - ITWCS16-08R-48S INV. DI MARCIA 3 X16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Packung
10 ST
EAN
8024873187080
Artikelnummer
ITWCS16-08R-48S
Herstellernummer
CS16-08R-48S
Hersteller
ITW
Ausführung:
Umschalter
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


