Startseite

ITALWEBER SPA - ITWACM-1527N MAN. NERA 50MM CON VITE PER 20...32 - ACM-1527N

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWACM-1527N MAN. NERA 50MM CON VITE PER 20...32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873181538

Artikelnummer

ITWACM-1527N

Herstellernummer

ACM-1527N

Hersteller

ITW

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige