ITALWEBER SPA - ITW78130332 APPARECCHIATURA IP 3X32A MAN.NERA - 78130332
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Steckdosen - 3
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Schalter - 1
Farbe Schaltermaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8024873037590
Artikelnummer
ITW78130332
Herstellernummer
78130332
Hersteller
ITW
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
3
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Schalter:
1
Farbe Schaltermaterial:
sonstige
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
3
Ausführung des Schalters:
Ausschalter
Bedienungsart:
Drehknopf
Tastschalter:
nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Mit Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Anschlusskabel:
nein
Anzahl der Anschlussleitungen:
3
Nennspannung:
400 V
Nennstrom Steckdose:
32 A


