Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7731004 CASSETTA SPCP 131308 G - 7731004

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7731004 CASSETTA SPCP 131308 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873025092

Artikelnummer

ITW7731004

Herstellernummer

7731004

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in policarbonato. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio opaco Tipo: SPCP131308 G. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c)): 75 x 125 x 75 (50 + 25) mm.