Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7730013 CASSETTA SPCK 181813 G - 7730013

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7730013 CASSETTA SPCK 181813 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Länge - 175 mm

  • Breite - 175 mm

  • Tiefe - 125 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8024873014928

Artikelnummer

ITW7730013

Herstellernummer

7730013

Hersteller

ITW

Form:

quadratisch

Schutzart (IP):

IP66

Länge:

175 mm

Breite:

175 mm

Tiefe:

125 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

Cassetta stagna IP66/67 Cubo S in policarbonato con pareti preincise, dimensioni 175x175x125, coperchio opaco